P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
Popis
DODGE P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
BDI # 254568
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT Belt Style
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
P24-8M-30-1108 HT250
Popis
DODGE P24-8M-30-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-30-1108 HT250
BDI # 255164
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed
P24-8M-20-JA HTD
Popis
DODGE P24-8M-20-JA HTD
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-20-JA HTD
BDI # 254551
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
28,575
Šírka tváre - palce:
1,125
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed