Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,416
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
171,958
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,362
Šírka tváre – milimetre:
36,271
Šírka tváre - palce:
1,428
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
162,966
Uchytávacia metóda:
Bushed
64-8M-20 2012 NR. 0820064
Popis
SATI 64-8M-20 2012 NR. 0820064
Katalógové číslo výrobcu 64-8M-20 2012 NR. 0820064
BDI # 1404512
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,416
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
168
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,362
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
162,97
Uchytávacia metóda:
Bushed
648MT30AF-L55S1L
Popis
TSUBAKI 648MT30AF-L55S1L
Katalógové číslo výrobcu 648MT30AF-L55S1L
BDI # 927012
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,416
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,362
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
L5 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Priemer stúpania – milimetre:
162,966
Uchytávacia metóda:
Locking Sleeve
Šírka remeňa – milimetre:
30
648MT30AF-F1.500
Popis
TSUBAKI 648MT30AF-F1.500
Katalógové číslo výrobcu 648MT30AF-F1.500
BDI # 926999
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,416
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,362
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Priemer stúpania – milimetre:
162,966
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Šírka remeňa – milimetre:
30
Štýl remeňa:
8M-30
648MT30AF-F2.500
Popis
TSUBAKI 648MT30AF-F2.500
Katalógové číslo výrobcu 648MT30AF-F2.500
BDI # 927007
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,416
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,362
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Priemer stúpania – milimetre:
162,966
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Šírka remeňa – milimetre:
30
Štýl remeňa:
8M-30