Vlastnosti
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
14,75
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vnútorný priemer 1 - palce:
8
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
207,975
Vnútorný priemer 2 - palce:
8,188
Točivý element:
Cylindrical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
76,2
Vnútorný priemer 1 - palce:
8
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
205,588
Výška – palce:
3
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
14
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
122
Vnútorný priemer 1 - palce:
7,874
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
277,622
Výška – palce:
4,803
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Výška – milimetre:
100
Vnútorný priemer 1 - palce:
9,843
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
250
Výška – palce:
3,937
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,961
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Výška – milimetre:
101,219
Vnútorný priemer 1 - palce:
8
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
203,2
Výška – palce:
3,985
Vnútorný priemer 2 - palce:
8
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
14,125
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Oil Holes in Retainer | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Steering Pivot | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No