Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Normal Axial Internal Clearance
Globálne číslo dielu GPN:
257613
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
18
Ostatné vlastnosti:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,85
Materiál klietky:
Polyamide
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Trieda precíznosti:
ABEC 1 | ISO P0
Uchytávacia metóda:
Shaft
Točivý element:
Ball Bearing
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
21
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | NBR Seal
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,724
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
30 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
257999
Materiál klietky:
Steel
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)