Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL182896-A-BR-C3
Popis
INA SL182896-A-BR-C3
Katalógové číslo výrobcu SL182896-A-BR-C3
BDI # 24862048
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1818/500-E-TB-C4
Popis
INA SL1818/500-E-TB-C4
Katalógové číslo výrobcu SL1818/500-E-TB-C4
BDI # 18316122
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
13
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
35 Degree | 4 Point
Ostatné vlastnosti:
Thin Section
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)