NU31/500EMAW102C3
Popis
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Katalógové číslo výrobcu NU31/500EMAW102C3
BDI # 21956629
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,677
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
290RVK91 AA1277 R3
Popis
TIMKEN 290RVK91 AA1277 R3
Katalógové číslo výrobcu 290RVK91 AA1277 R3
BDI # 1330104
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Not Available
Ostatné vlastnosti:
1 Piece Inner Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
5 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
23284YMBW507C08C2
Popis
TIMKEN 23284YMBW507C08C2
Katalógové číslo výrobcu 23284YMBW507C08C2
BDI # 21574582
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C2-Snug
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,921
Ostatné vlastnosti:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
300ARXSL1845W47W212C4
Popis
TIMKEN 300ARXSL1845W47W212C4
Katalógové číslo výrobcu 300ARXSL1845W47W212C4
BDI # 24619572
Vlastnosti
Profil:
Inner Ring Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Not Applicable
Materiál klietky:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No