NNU-4968 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4968 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4968 MS P/5
BDI # 205555
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446207
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
95,25
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
346,075
Vnútorný priemer - palce:
13,625
Ostatné vlastnosti:
Heavy Medium Duty
Globálne číslo dielu GPN:
647900
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
3,75
Základné číslo:
HM262749
Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
61,925
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
304,8
Vnútorný priemer - palce:
12
Ostatné vlastnosti:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
646170
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2,438
Základné číslo:
EE291201
Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
71,45
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
254
Vnútorný priemer - palce:
10
Ostatné vlastnosti:
Medium Duty
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2,813
Základné číslo:
M249749
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing