Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
56
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
268312
Materiál klietky:
Brass
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,528
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,496
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
NCF-18/530V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/530V C/3
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/530V C/3
BDI # 203052
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565491
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
27
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
35 Degree | 4 Point
Ostatné vlastnosti:
Thin Section
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)