Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
25,4
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Snap Over Cage | Thin Section Bearing
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
NU-10/560 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-10/560 M C/3
Katalógové číslo výrobcu NU-10/560 M C/3
BDI # 205569
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,283
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565380
Počet radov valčekov:
Single Row
NCF-18/630V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/630V C/3
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/630V C/3
BDI # 203058
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565492
Počet radov valčekov:
Single Row
NCF-18/670V C/3 BR
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/670V C/3 BR
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/670V C/3 BR
BDI # 203063
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,283
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565497
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
32
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Ostatné vlastnosti:
Thin Section
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)