SL1818/530A DMAC1
Popis
INA SL1818/530A DMAC1
Katalógové číslo výrobcu SL1818/530A DMAC1
BDI # 18316128
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Popis
INA SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Katalógové číslo výrobcu SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
BDI # 24861240
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Popis
INA SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Katalógové číslo výrobcu SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
BDI # 24862058
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
35,433
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
GE600-DW-2RS2-B-XL
Popis
INA GE600-DW-2RS2-B-XL
Katalógové číslo výrobcu GE600-DW-2RS2-B-XL
BDI # 24861458
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Šírka hlavice – milimetre:
230
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
PTFE
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,496
Naklápacie:
Yes
Točivý element:
Spherical Plain Bearing
SL1818/670-E-N1-BR-IR/T_CN/3L
Popis
INA SL1818/670-E-N1-BR-IR/T_CN/3L
Katalógové číslo výrobcu SL1818/670-E-N1-BR-IR/T_CN/3L
BDI # 24861988
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,283
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No