239/560 CA/C083W513
Popis
SKF 239/560 CA/C083W513
Katalógové číslo výrobcu 239/560 CA/C083W513
BDI # 1262055
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,528
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Six lubrication holes On Inner Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/600CAG3MKW507-TL
Popis
NSK 239/600CAG3MKW507-TL
Katalógové číslo výrobcu 239/600CAG3MKW507-TL
BDI # 25264665
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,496
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
238/750CAMC3P55W507
Popis
NSK 238/750CAMC3P55W507
Katalógové číslo výrobcu 238/750CAMC3P55W507
BDI # 21734636
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
36,22
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
NU10/560-TB-M1-C3
Popis
FAG NU10/560-TB-M1-C3
Katalógové číslo výrobcu NU10/560-TB-M1-C3
BDI # 24860354
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,283
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU29/710MAW47W102
Popis
TIMKEN NU29/710MAW47W102
Katalógové číslo výrobcu NU29/710MAW47W102
BDI # 24626351
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
37,402
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No