Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
35,433
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
5E-240/670BK30V1
Popis
NTN 5E-240/670BK30V1
Katalógové číslo výrobcu 5E-240/670BK30V1
BDI # 17142968
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
31,25
Vonkajší priemer – milimetre:
793,75
Vnútorný priemer – milimetre:
673,1
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
Globálne číslo dielu GPN:
655628
Montáž komponentov:
LL481448 (1) | LL481411 (1)
Základné číslo:
LL481448
Trieda precíznosti:
Standard
230/670CAG3MKC3P55
Popis
NSK 230/670CAG3MKC3P55
Katalógové číslo výrobcu 230/670CAG3MKC3P55
BDI # 24666215
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing