Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,661
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
455347
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
Yes
Ostatné vlastnosti:
Normal Axial Internal Clearance
Globálne číslo dielu GPN:
257465
Materiál klietky:
Brass
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,024
Vonkajší priemer – milimetre:
280
Vnútorný priemer – milimetre:
180
Vnútorný priemer - palce:
7,087
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Trieda precíznosti:
Standard
Základné číslo:
32036
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,417
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,417
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing