23340 M F80 C/4
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23340 M F80 C/4
Katalógové číslo výrobcu 23340 M F80 C/4
BDI # 214386
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Vonkajší priemer – milimetre:
420
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23338 M F80 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23338 M F80 C/3
Katalógové číslo výrobcu 23338 M F80 C/3
BDI # 214385
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Vonkajší priemer – milimetre:
400
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
NNF-5040A-DA2RSV
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNF-5040A-DA2RSV
Katalógové číslo výrobcu NNF-5040A-DA2RSV
BDI # 205752
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,205
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globálne číslo dielu GPN:
446165
Počet radov valčekov:
Double Row