Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NJ2330-E-XL-M1-C3
Popis
FAG NJ2330-E-XL-M1-C3
Katalógové číslo výrobcu NJ2330-E-XL-M1-C3
BDI # 1162559
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
448382
Počet radov valčekov:
Single Row
NU2340-EX-TB-M1-C3
Popis
FAG NU2340-EX-TB-M1-C3
Katalógové číslo výrobcu NU2340-EX-TB-M1-C3
BDI # 19411083
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series
Globálne číslo dielu GPN:
448383
Počet radov valčekov:
Single Row
NUP2330-E-XL-M1-C3
Popis
FAG NUP2330-E-XL-M1-C3
Katalógové číslo výrobcu NUP2330-E-XL-M1-C3
BDI # 24584020
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No