Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Backstop
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Clockwise
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Tension Spring | Open | IR Keyway | 58MM Outside Diameter | 27MM Width | 13577N Static Load | 11417N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | K5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
314Nm
S 6206 E TA P4
Popis
GMN BEARINGS S 6206 E TA P4
Katalógové číslo výrobcu S 6206 E TA P4
BDI # 22322419
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Backstop
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Unidirectional
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Tension Spring | Open | 53MM Outside Diameter | 27MM Width | 13440N Static Load | 11642N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
262Nm
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Indexing
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Unidirectional
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Meander Spring | Open | 46MM Outside Diameter | 27MM Width | 10708N Static Load | 10247N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 60HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
223Nm
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Indexing
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Unidirectional
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Meander Spring | With Inner and Outer Ring | 53MM Outside Diameter | 12MM Width | 140 Deg C Maximum Temperature | 60HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
272Nm