Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Backstop
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Unidirectional
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Tension Spring | Open | 53MM Outside Diameter | 27MM Width | 13440N Static Load | 11642N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
262Nm
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Indexing
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Unidirectional
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Meander Spring | Open | 36MM Outside Diameter | 27MM Width | 7241N Static Load | 8104N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 60HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
133Nm
Vlastnosti
Profil otvoru:
Straight | Finished
Aktivácia:
Manual
Typ pohybu:
Indexing
Počet zastavovacích prsteňov:
0
Smer otáčania:
Unidirectional
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Meander Spring | Open | 41MM Outside Diameter | 27MM Width | 8142N Static Load | 9201N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 60HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice:
Cylindrical
Uchytávacia metóda:
Shaft
Profil zubu:
176Nm
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,087
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
7000RPM Speed; 170 Deg C Maximum Temperature; H5 Shaft Tolerance; H6 Housing Tolerance; For Freewheel Clutches
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,874
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
5100RPM Speed; 170 Deg C Maximum Temperature; H5 Shaft Tolerance; H6 Housing Tolerance; For Freewheel Clutches
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No