Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Šírka valčekov – milimetre:
11
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Priemer valčekov - palce:
0,748
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238653
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Šírka valčekov – milimetre:
11
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Priemer valčekov - palce:
0,748
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238654
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Šírka valčekov – milimetre:
11
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Priemer valčekov - palce:
0,748
Ostatné vlastnosti:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 3790N Static Load Rating | 3400N Dynamic Load Rating
Točivý element:
Needle Bearing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Šírka valčekov – milimetre:
11
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Open
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Priemer valčekov - palce:
0,748
Ostatné vlastnosti:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 3790N Static Load Rating | 3400N Dynamic Load Rating
Točivý element:
Needle Bearing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Šírka valčekov – milimetre:
11
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
19
Priemer valčekov - palce:
0,748
Ostatné vlastnosti:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 4740N Static Load Rating | 4250N Dynamic Load Rating
Točivý element:
Needle Bearing