Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
27
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce:
3
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Small Center Bolt
Globálne číslo dielu GPN:
548833
Štýl hlavice:
2 Bolt Flange Block
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre:
76
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Šírka hlavice – milimetre:
13
Materiál – guľôčky:
Steel
Materiál – vložka:
Steel
Materiál – vonkajšieho členu:
Steel
Montážne závit:
M20 X 1.5
Smer závitu:
Left Hand
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
3 Piece | Lubrication Hole in Housing | Lip Seals
Točivý element:
Spherical Plain Bearing
GRAE30-XL-NPP-B-FA125
Popis
INA GRAE30-XL-NPP-B-FA125
Katalógové číslo výrobcu GRAE30-XL-NPP-B-FA125
BDI # 1173678
Vlastnosti
Vnútorný krúžkový profil:
Narrow Inner Ring
Poistný krúžok:
No
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
18
Ostatné vlastnosti:
Single Row | With Set Screw | Corrosion Resistant
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Dĺžka cez dieru – milimetre:
35,8
Vonkajší krúžkový profil:
Spherical
Globálne číslo dielu GPN:
561996
Uchytávacia metóda:
Eccentric Collar
Vlastnosti
Vnútorný krúžkový profil:
Narrow Inner Ring
Poistný krúžok:
Yes
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
15
Ostatné vlastnosti:
Single Row | With Steel Aligning Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Dĺžka cez dieru – milimetre:
15
Vonkajší krúžkový profil:
Spherical
Globálne číslo dielu GPN:
561881
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Globálne číslo dielu GPN:
258272
Materiál klietky:
Polyamide
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)