Vlastnosti
Kryt:
1 Metal Shield
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
10
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,378
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
2225
Materiál klietky:
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,661
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
455347
Počet radov valčekov:
Double Row
Vlastnosti
Priemer pilotných dier púzdra - palce:
4,134
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
49,2
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce:
5,2
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
555092
Štýl hlavice:
4 Bolt Round Flange Cartridge
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Vlastnosti
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
42,9
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Štýl hlavice:
2 Bolt Pillow Block
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce:
5
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Set Screw
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Počet montážnych dier:
2
Výška od základne po stred – milimetre:
47,6
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Naklápacie:
No