Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Összehasonlítás
NN3040MBKRE44CC1P4

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NN3040MBKRE44CC1P4

Leírás
NSK NN3040MBKRE44CC1P4

NSK

Anyagszám NN3040MBKRE44CC1P4

BDI anyagszám 25120126

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 12,205
Furatprofil: Tapered
Rögzítő: Yes

Kosáranyag: Brass
Elkülöníthető: Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítőgyűrű: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.