Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
38
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove | Centered Outer Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Maximálna kapacita/výplň:
No
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
28
Ostatné vlastnosti:
Deep Groove
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,598
Maximálna kapacita/výplň:
No
Globálne číslo dielu GPN:
2232
Materiál klietky:
Brass
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete Adapter with Sleeve
Palec – metrický:
Metric
Dĺžka cez dieru – milimetre:
208
Dĺžka cez dieru – palce:
8,189
Vnútorný priemer – milimetre:
280
Vnútorný priemer - palce:
11,024
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
19,685
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,748
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing