200ARVSL1567W30BC4
Popis
TIMKEN 200ARVSL1567W30BC4
Katalógové číslo výrobcu 200ARVSL1567W30BC4
BDI # 1311809
Vlastnosti
Profil:
Inner Ring Only
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,74
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Not Applicable
Materiál klietky:
Not Applicable
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,205
Obrábanie:
Yes
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
4 (1 Quadruplex Set)
Štýl krúžkov:
1 Rib Outer Ring
240RYL1668W30BC4
Popis
TIMKEN 240RYL1668W30BC4
Katalógové číslo výrobcu 240RYL1668W30BC4
BDI # 24318871
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
12,992
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,024
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
6 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
260RYL1744W30BC4
Popis
TIMKEN 260RYL1744W30BC4
Katalógové číslo výrobcu 260RYL1744W30BC4
BDI # 1329143
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,567
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No