Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
38
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,811
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
2571
Kosáranyag:
Brass
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete Adapter with Sleeve
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
172
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
6,772
Furat - milliméter:
220
Furat - hüvelyk:
8,661
Egyéb jellemzők:
Tapered Threaded Sleeve
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
15,748
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
23152EJW33W45AC3
Leírás
23152EJW33W45AC3 ; 190029889
Anyagszám 23152EJW33W45AC3
BDI anyagszám 21723356
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,323
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,205
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN:
566739
A görgősorok száma:
Single Row