Stránka 1 z 19

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
FN453-Z

POROVNAJTE

FN453-Z

Popis
GMN BEARINGS FN453-Z

GMN BEARINGS

Katalógové číslo výrobcu FN453-Z

BDI # 25202609

Vlastnosti

Profil otvoru: Straight | Finished
Aktivácia: Manual
Typ pohybu: Backstop
Počet zastavovacích prsteňov: 0
Smer otáčania: Clockwise

Palec – metrický: Metric
Ostatné vlastnosti: Tension Spring | Open | IR Keyway | 58MM Outside Diameter | 27MM Width | 13577N Static Load | 11417N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | K5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice: Cylindrical
Uchytávacia metóda: Shaft
Profil zubu: 314Nm

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
S 6206 E TA P4

POROVNAJTE

S 6206 E TA P4

Popis
GMN BEARINGS S 6206 E TA P4

GMN BEARINGS

Katalógové číslo výrobcu S 6206 E TA P4

BDI # 22322419

Vlastnosti

Kryt: Open
Materiál – guľôčky: Steel
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 2,441
Obrábanie: No

Styčný uhol: 0 Degree
Ostatné vlastnosti: Single Row | Deep Groove
Materiál klietky: Phenolic
Počet ložísk: 1 (Single)
Štýl krúžkov: Not Applicable

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
FP 448 Z

POROVNAJTE

FP 448 Z

Popis
GMN BEARINGS FP 448 Z

GMN BEARINGS

Katalógové číslo výrobcu FP 448 Z

BDI # 27834071

Vlastnosti

Profil otvoru: Straight | Finished
Aktivácia: Manual
Typ pohybu: Backstop
Počet zastavovacích prsteňov: 0
Smer otáčania: Unidirectional

Palec – metrický: Metric
Ostatné vlastnosti: Tension Spring | Open | 53MM Outside Diameter | 27MM Width | 13440N Static Load | 11642N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 10HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice: Cylindrical
Uchytávacia metóda: Shaft
Profil zubu: 262Nm

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
FP 442 M

POROVNAJTE

FP 442 M

Popis
GMN BEARINGS FP 442 M

GMN BEARINGS

Katalógové číslo výrobcu FP 442 M

BDI # 27834209

Vlastnosti

Profil otvoru: Straight | Finished
Aktivácia: Manual
Typ pohybu: Indexing
Počet zastavovacích prsteňov: 0
Smer otáčania: Unidirectional

Palec – metrický: Metric
Ostatné vlastnosti: Meander Spring | Open | 46MM Outside Diameter | 27MM Width | 10708N Static Load | 10247N Dynamic Load | 140 Deg C Maximum Temperature | 60HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice: Cylindrical
Uchytávacia metóda: Shaft
Profil zubu: 223Nm

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
FR 448 M

POROVNAJTE

FR 448 M

Popis
GMN BEARINGS FR 448 M

GMN BEARINGS

Katalógové číslo výrobcu FR 448 M

BDI # 27834222

Vlastnosti

Profil otvoru: Straight | Finished
Aktivácia: Manual
Typ pohybu: Indexing
Počet zastavovacích prsteňov: 0
Smer otáčania: Unidirectional

Palec – metrický: Metric
Ostatné vlastnosti: Meander Spring | With Inner and Outer Ring | 53MM Outside Diameter | 12MM Width | 140 Deg C Maximum Temperature | 60HZ Maximum Indexing Frequency | H5 Shaft Tolerance | H6 Housing Tolerance
Štýl hlavice: Cylindrical
Uchytávacia metóda: Shaft
Profil zubu: 272Nm

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo