Stránka 1 z 2

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
NJ18/630-M1

POROVNAJTE

NJ18/630-M1

Popis
FAG NJ18/630-M1

FAG

Katalógové číslo výrobcu NJ18/630-M1

BDI # 24860020

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 30,709
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NJ28/710-M1A-H50V-R300-380

POROVNAJTE

NJ28/710-M1A-H50V-R300-380

Popis
FAG NJ28/710-M1A-H50V-R300-380

FAG

Katalógové číslo výrobcu NJ28/710-M1A-H50V-R300-380

BDI # 24860170

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 34,252
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NJ18/800-M1A

POROVNAJTE

NJ18/800-M1A

Popis
FAG NJ18/800-M1A

FAG

Katalógové číslo výrobcu NJ18/800-M1A

BDI # 24860024

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 38,583
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti: 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NU19/630-M1A

POROVNAJTE

NU19/630-M1A

Popis
FAG NU19/630-M1A

FAG

Katalógové číslo výrobcu NU19/630-M1A

BDI # 1163317

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 33,465
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
NU18/710-M1A-W10D-C3

POROVNAJTE

NU18/710-M1A-W10D-C3

Popis
FAG NU18/710-M1A-W10D-C3

FAG

Katalógové číslo výrobcu NU18/710-M1A-W10D-C3

BDI # 1163299

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 34,252
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Brass
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo