Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
875
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Double Bearing Input | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,5
Celková šírka - palce:
11,66
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
87,5
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343621
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,44
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Cast Iron
Typ dielu:
Universal Horizontal Base Kit
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
53,975
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce:
5,1
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Normal Duty
Štýl hlavice:
2 Bolt Flange Block
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Eccentric Collar
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre:
130
Počet montážnych dier:
2
Vlastnosti
Typ pohonu:
Miter Gear
Priemer stúpania - palce:
3
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
16,256
Šírka tváre - palce:
0,64
Stúpanie:
8 DP
Ostatné vlastnosti:
Coniflex Tooth Form | With Keyway and Set Screw
Globálne číslo dielu GPN:
665605
Uhol tlaku:
20 Degree