F862B-16K-B9-M1
Popis
BOSTON GEAR F862B-16K-B9-M1
Katalógové číslo výrobcu F862B-16K-B9-M1
BDI # 180666
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Globálne číslo dielu GPN:
338323
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,61
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,8
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
343581
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,06
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
344322
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,83
F862B-14K-B9-M1
Popis
BOSTON GEAR F862B-14K-B9-M1
Katalógové číslo výrobcu F862B-14K-B9-M1
BDI # 180664
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,61
Celková šírka - palce:
9,26
PL6100-015-KS-P-4030503-19.0FG
Popis
BOSTON GEAR PL6100-015-KS-P-4030503-19.0FG
Katalógové číslo výrobcu PL6100-015-KS-P-4030503-19.0FG
BDI # 184413
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Applicable
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear | Output Shaft with Key | Premium 1 Arcmin Backlash
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,311
Celková šírka - palce:
4,528