NT23-030-0-RM060-6
Popis
BOSTON GEAR NT23-030-0-RM060-6
Katalógové číslo výrobcu NT23-030-0-RM060-6
BDI # 852338
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,83
Celková šírka - palce:
2,4
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338360
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
11,69
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338484
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,6
F842B-32K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR F842B-32K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu F842B-32K-B5-M1
BDI # 180556
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Globálne číslo dielu GPN:
338308
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,73
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Special
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
23,876
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Sub Fractional HP | Integral Horizontal Base | Prelubricated | No NEMA or IEC Standard Frame
Globálne číslo dielu GPN:
343424
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,031