Vlastnosti
Priemer hriadeľu - palce:
0,5
Priemer hriadeľu – milimetre:
12,7
Celková dĺžka - palce:
6,25
Veľkosť závitu:
1/2-13
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Ostatné vlastnosti:
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Adjustable/Non-Adjustable:
Adjustable
Meno produktu:
Idler Tensioner
Celková šírka - palce:
2
J60-2 RIV 10 FT CH
Popis
BROWNING J60-2 RIV 10 FT CH
Katalógové číslo výrobcu J60-2 RIV 10 FT CH
BDI # 328381
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,5
Rozteč reťaze - palce:
0,75
Veľkosť reťaze:
60-2
Komponent:
Chain
Priemer valčekov – milimetre:
11,887
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Carbon Steel
Rad reťaze:
Standard
Vnútorné špeciálne vlastnosti:
No
Počet prameňov:
2
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
1,25
Veľkosť reťaze:
100
Priemer stúpania - palce:
19,113
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
19,821
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
9904
Priemer stúpania – milimetre:
485,47
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Typ pohonu:
Bevel Gear
Priemer stúpania - palce:
4
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
12,192
Šírka tváre - palce:
0,48
Stúpanie:
16 DP
Ostatné vlastnosti:
Unhardened Overall | 4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 5/8
Uhol tlaku:
20 Degree
Priemer stúpania – milimetre:
101,6
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,938
Dĺžka cez dieru – milimetre:
74,676
Dĺžka cez dieru – palce:
2,94
Vonkajší priemer – milimetre:
49,225
Vnútorný priemer – milimetre:
38,1
Vnútorný priemer - palce:
1,5
Globálne číslo dielu GPN:
17876
Rada púzdra:
P2