RCK 45 48x76 (Spannsatz 298-003-048)
Popis
RCK 45 D.48x76 (Spannsatz 298-003-048)
Katalógové číslo výrobcu RCK 45 D.48X76
BDI # 15043157
Vlastnosti
Komponent:
Keyless Screw Locking Assembly
Rad:
RCK 45
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,98
Vonkajší priemer – milimetre:
76
Vnútorný priemer – milimetre:
48
Vnútorný priemer - palce:
1,882
Dĺžka – milimetre:
28
Dĺžka - palce:
1,102
3/4"x7/16" Z33 reť.koleso s nábojom
Popis
3/4"x7/16" Z33 reť.koleso s nábojom
Katalógové číslo výrobcu D12B33
BDI # 15043180
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,75
Veľkosť reťaze:
12B-2
Rozteč reťaze – milimetre:
19,05
Typ reťaze:
ISO Roller Chain
Priemer stúpania - palce:
7,89
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
8,305
Priemer stúpania – milimetre:
200,41
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,018
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
190,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,908
Šírka tváre – milimetre:
61,925
Šírka tváre - palce:
2,438
Rozteč remeňa:
14 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
178,25
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
M2 Z60 čelné ozubené koleso s nábojo
Popis
M2 Z60 čelné ozubené koleso s nábojo
Katalógové číslo výrobcu M2 60T RSB
BDI # 15043186
Vlastnosti
Typ pohonu:
Spur Gear
Priemer stúpania - palce:
4,724
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Steel
Šírka tváre – milimetre:
20
Šírka tváre - palce:
0,787
Stúpanie:
M2 DP
Ostatné vlastnosti:
B-Hub One Side
Uhol tlaku:
20
Priemer stúpania – milimetre:
120
1/2" Z=21 REŤAZ.KOLO S NÁBOJOM+TAP.LOCK
Popis
1/2"z=21 reťaz.kolo s nábojom+tap.lock
Katalógové číslo výrobcu 1/2IN Z=21 REŤAZ.KOLO S NÁBOJOM+TAP.LOCK
BDI # 15049650