Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
446925
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Výška – milimetre:
65
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,961
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
384
Výška – palce:
2,559
Vnútorný priemer 2 - palce:
15,118
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Ostatné vlastnosti:
Single Row
Materiál klietky:
Steel
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
15 Degree
Ostatné vlastnosti:
Extra Large Bearing
Materiál klietky:
Steel
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
24156-K30 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 24156-K30 M C/3
Katalógové číslo výrobcu 24156-K30 M C/3
BDI # 214809
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
95,25
Vnútorný priemer 1 - palce:
10
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
256,489
Výška – palce:
3,75
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
18
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Housing Side OD 17.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Machined Bronze