NCF-18/530V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/530V C/3
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/530V C/3
BDI # 203052
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565491
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Ostatné vlastnosti:
Thin Section
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Ostatné vlastnosti:
Thin Section
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446315
Počet radov valčekov:
Single Row
23980 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 23980 M C/3
Katalógové číslo výrobcu 23980 M C/3
BDI # 214504
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Vonkajší priemer – milimetre:
540
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing