Vlastnosti
Výška – milimetre:
12
Vnútorný priemer 1 - palce:
1,378
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
37
Výška – palce:
0,472
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Materiál klietky:
Steel
234714 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING 234714 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu 234714 MS P/5
BDI # 214418
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
60 Degree
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
Materiál klietky:
Brass
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
6211 T P/5 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 6211 T P/5 C/3
Katalógové číslo výrobcu 6211 T P/5 C/3
BDI # 219539
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove
Globálne číslo dielu GPN:
267171
Materiál klietky:
Phenolic
Počet ložísk:
1 (Single)
Vlastnosti
Kryt:
Open
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre:
46
Ostatné vlastnosti:
Allowable Misalignment 4 Deg
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Trieda precíznosti:
ABEC 5 | ISO P5
Uchytávacia metóda:
Shaft
Točivý element:
Ball Bearing
6000-2RS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING 6000-2RS P/5
Katalógové číslo výrobcu 6000-2RS P/5
BDI # 217605
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,024
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove
Globálne číslo dielu GPN:
265919
Materiál klietky:
Steel
Počet ložísk:
1 (Single)