NNU-4988-KMS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4988-KMS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4988-KMS P/5
BDI # 205566
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446217
Počet radov valčekov:
Double Row
NNU-4988 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4988 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4988 MS P/5
BDI # 205565
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446216
Počet radov valčekov:
Double Row
NNU-49/500-KMS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-49/500-KMS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-49/500-KMS P/5
BDI # 205779
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446166
Počet radov valčekov:
Double Row