Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Locating Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
18,11
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
446925
Počet radov valčekov:
Single Row
NCF-3072V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-3072V C/3
Katalógové číslo výrobcu NCF-3072V C/3
BDI # 203328
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU-2264E M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-2264E M C/3
Katalógové číslo výrobcu NU-2264E M C/3
BDI # 206676
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,835
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globálne číslo dielu GPN:
565349
Počet radov valčekov:
Single Row
NU-2268 M C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-2268 M C/3
Katalógové číslo výrobcu NU-2268 M C/3
BDI # 206678
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446712
Počet radov valčekov:
Single Row