NNU-4956-KMS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4956-KMS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4956-KMS P/5
BDI # 205547
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,961
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446202
Počet radov valčekov:
Double Row
NNU-4960 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4960 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4960 MS P/5
BDI # 205548
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
16,535
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446203
Počet radov valčekov:
Double Row
NNU-4934 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4934 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4934 MS P/5
BDI # 205525
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,055
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446187
Počet radov valčekov:
Double Row
NNU-4952 MS P/5 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4952 MS P/5 C/3
Katalógové číslo výrobcu NNU-4952 MS P/5 C/3
BDI # 205543
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No
NNU-4952-KMS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4952-KMS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4952-KMS P/5
BDI # 205544
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
14,173
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446200
Počet radov valčekov:
Double Row