NU-206E M P/5 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-206E M P/5 C/3
Katalógové číslo výrobcu NU-206E M P/5 C/3
BDI # 206077
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,441
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NJ-2207 M P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NJ-2207 M P/5
Katalógové číslo výrobcu NJ-2207 M P/5
BDI # 203986
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU-1032 M P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-1032 M P/5
Katalógové číslo výrobcu NU-1032 M P/5
BDI # 205924
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,449
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
N-213E M P/5 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING N-213E M P/5 C/3
Katalógové číslo výrobcu N-213E M P/5 C/3
BDI # 202214
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,724
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU-2208E M P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NU-2208E M P/5
Katalógové číslo výrobcu NU-2208E M P/5
BDI # 206411
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,15
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No