6004-ZZ P/6 C/2
Popis
CONSOLIDATED BEARING 6004-ZZ P/6 C/2
Katalógové číslo výrobcu 6004-ZZ P/6 C/2
BDI # 217716
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,654
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
Materiál klietky:
Steel
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Uzatvorený koniec:
No
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,748
Držiak:
Yes
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring
Globálne číslo dielu GPN:
372039
Naklápacie:
No
6002 P/6 C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING 6002 P/6 C/3
Katalógové číslo výrobcu 6002 P/6 C/3
BDI # 217648
Vlastnosti
Kryt:
Open
Materiál – guľôčky:
Steel
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,26
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
0 Degree
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Materiál klietky:
Steel
Počet ložísk:
1 (Single)
Štýl krúžkov:
Not Applicable
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,047
Vonkajší priemer – milimetre:
52
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
K-6 X 9 X 10
Popis
CONSOLIDATED BEARING K-6 X 9 X 10
Katalógové číslo výrobcu K-6 X 9 X 10
BDI # 200597
Vlastnosti
Kryt:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Uzatvorený koniec:
Not Applicable
Axiálne ložisko:
No
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,354
Držiak:
Yes
Oddeľovacie:
No
Globálne číslo dielu GPN:
371705
Naklápacie:
No