Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,01
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,956
Šírka tváre – milimetre:
33
Šírka tváre - palce:
1,299
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
101,854
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
32
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,3
Vonkajší priemer – milimetre:
134,62
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
SH
Počet drážok:
1
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,625
Dĺžka cez dieru – milimetre:
31,75
Dĺžka cez dieru – palce:
1,25
Vonkajší priemer – milimetre:
41,275
Vnútorný priemer – milimetre:
36,525
Vnútorný priemer - palce:
1,438
Globálne číslo dielu GPN:
462496
Rada púzdra:
QT
4INX50FT PLICORD RVC BLUE 600
Popis
CONTINENTAL 4INX50FT PLICORD RVC BLUE 600
Katalógové číslo výrobcu 4INX50FT PLICORD RVC BLUE 600
BDI # 423689
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,39
Vonkajší priemer – milimetre:
136,906
Ostatné vlastnosti:
6 Ply Synthetic Fabric Spiral | 1/4 Inch Gauge | With Orange Spiral Transfer Brand
Typické použitie:
Reverse Drilling Rig
Vnútorný priemer – milimetre:
101,6
Farba:
Blue
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,316
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
166
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,206
Šírka tváre – milimetre:
26,416
Šírka tváre - palce:
1,04
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HTC Belt Style | QD Bushing | Axial Fan Design | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globálne číslo dielu GPN:
577375
Priemer stúpania – milimetre:
160,43