Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20,35
Vonkajší priemer – milimetre:
516,89
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Classical Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
SF
Počet drážok:
3
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,365
Šírka tváre – milimetre:
53
Šírka tváre - palce:
2,087
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
42
W168-14M-120-M
Popis
CONTINENTAL W168-14M-120-M
Katalógové číslo výrobcu W168-14M-120-M
BDI # 413953
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
29,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,365
Šírka tváre – milimetre:
133
Šírka tváre - palce:
5,236
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
748,665
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
120
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
21,2
Vonkajší priemer – milimetre:
538,48
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
J
Počet drážok:
10
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20,4
Vonkajší priemer – milimetre:
518,16
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Classical Sheaves
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
C
Veľkosť púzdra:
E
Počet drážok:
4