Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,01
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,956
Šírka tváre – milimetre:
33
Šírka tváre - palce:
1,299
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
101,854
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
32
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,206
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,151
Šírka tváre – milimetre:
26
Šírka tváre - palce:
1,024
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576448
Priemer stúpania – milimetre:
56,02
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,43
Vonkajší priemer – milimetre:
10,922
Ostatné vlastnosti:
Synthetic Fiber Reinforcement | Burst Pressure 12000 PSI | 25FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 0.8 Inch
Typické použitie:
Blowout Preventer | Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lube Line | Mobile Equipment
Vnútorný priemer – milimetre:
4,775
Farba:
Black
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,555
Šírka tváre – milimetre:
65,024
Šírka tváre - palce:
2,56
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globálne číslo dielu GPN:
576477
Priemer stúpania – milimetre:
91,67
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,75
Vonkajší priemer – milimetre:
196,85
Vnútorný priemer – milimetre:
30,175
Vnútorný priemer - palce:
1,188
Ostatné vlastnosti:
FHP Sheaves
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Rada remeňa:
4L | A | 5L | B
Veľkosť púzdra:
No Bushing
Počet drážok:
2