8MX-224S-12-2517
Popis
DODGE 8MX-224S-12-2517
Katalógové číslo výrobcu 8MX-224S-12-2517
BDI # 20508535
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
22,457
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
22,394
Šírka tváre – milimetre:
21,59
Šírka tváre - palce:
0,85
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
570,408
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
12
14MX-37S-20-2517
Popis
DODGE 14MX-37S-20-2517
Katalógové číslo výrobcu 14MX-37S-20-2517
BDI # 20508767
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,492
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
182,042
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,382
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
164,897
Uchytávacia metóda:
Bushed
14MX-40S-20-2517
Popis
DODGE 14MX-40S-20-2517
Katalógové číslo výrobcu 14MX-40S-20-2517
BDI # 20508773
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,018
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
190,957
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,908
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
178,257
Uchytávacia metóda:
Bushed
P80-8M-20-2517 HT250
Popis
DODGE P80-8M-20-2517 HT250
Katalógové číslo výrobcu P80-8M-20-2517 HT250
BDI # 255161
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,004
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,966
Šírka tváre – milimetre:
28,702
Šírka tváre - palce:
1,13
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
203,708
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,15
Vonkajší priemer – milimetre:
181,61
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
A | B
Veľkosť púzdra:
2517
Počet drážok:
10