Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,6
Vonkajší priemer – milimetre:
142,24
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Block Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
SDS
Počet drážok:
4
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5
Vonkajší priemer – milimetre:
127
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Globálne číslo dielu GPN:
586154
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
SDS
Počet drážok:
3
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,5
Vonkajší priemer – milimetre:
114,3
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Block Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
3V
Veľkosť púzdra:
SDS
Počet drážok:
4
P68-5M-15-SDS HTD
Popis
DODGE P68-5M-15-SDS HTD
Katalógové číslo výrobcu P68-5M-15-SDS HTD
BDI # 255598
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,261
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
114,808
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,216
Šírka tváre – milimetre:
22,606
Šírka tváre - palce:
0,89
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
108,229
Uchytávacia metóda:
Bushed
P72-5M-15-SDS HTD
Popis
DODGE P72-5M-15-SDS HTD
Katalógové číslo výrobcu P72-5M-15-SDS HTD
BDI # 255599
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,511
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
118,618
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,466
Šírka tváre – milimetre:
22,606
Šírka tváre - palce:
0,89
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
114,579
Uchytávacia metóda:
Bushed