Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
58,3
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
347670
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,53
2525B TL ADAPTER
Popis
DODGE 2525B TL ADAPTER
Katalógové číslo výrobcu 2525B TL ADAPTER
BDI # 257068
Vlastnosti
Priemer pilota – milimetre:
104,775
Priemer pilota - palce:
4,125
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
4,125
Dĺžka cez dieru – milimetre:
63,5
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce:
3,375
Ostatné vlastnosti:
Keyway On OD | 3 Tapped Half Circle Hole
Uchytávacia metóda:
Bushed
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre:
85,725
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,438
Dĺžka cez dieru – milimetre:
92,075
Dĺžka cez dieru – palce:
3,625
Vonkajší priemer – milimetre:
112,725
Vnútorný priemer – milimetre:
80,975
Vnútorný priemer - palce:
3,188
Ostatné vlastnosti:
Keyway on ID
Globálne číslo dielu GPN:
460460
Rada púzdra:
F
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Dĺžka cez dieru – milimetre:
32,944
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce:
3
Konfigurácia hlavice:
1 Piece Solid
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Normal Duty
Štýl hlavice:
4 Bolt Square Flange Block
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Tapered Adapter Sleeve
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre:
76
Počet montážnych dier:
4
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce:
4
Materiál hlavice:
Cast Iron
Uchytávacia metóda:
Concentric Collar
Šírka slotu - palce:
0,688
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre:
101,6
Ostatné vlastnosti:
Double Row | Double Collar | Wide Slot | Non-Expansion | Land Riding Rubbing Seal | With Set Screw
Globálne číslo dielu GPN:
673718
Štýl hlavice:
Unit Only
Točivý element:
Tapered Roller Bearing