P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT
Popis
DODGE P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT
Katalógové číslo výrobcu P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT
BDI # 254662
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,912
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
141,275
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,802
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT Belt Style
Priemer stúpania – milimetre:
124,765
Uchytávacia metóda:
Rough Bore