Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
346054
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,92
TA1107H15S X 1-11/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA1107H15S X 1-11/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA1107H15S X 1-11/16 STR BR REDR
BDI # 295405
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
114,046
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,49
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,01
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,8
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,47
TA3203H15S X 2-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA3203H15S X 2-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA3203H15S X 2-7/16 STR BR REDR
BDI # 295675
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,908
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,02
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,79
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
116,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
38,1
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
345919
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,28