Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,31
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,12
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
58,674
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
2,31
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,12
TA5215H40S X 3-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA5215H40S X 3-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA5215H40S X 3-7/16 STR BR REDR
BDI # 295938
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
215,9
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,5
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,7
TA6307H40S X 3-15/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA6307H40S X 3-15/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA6307H40S X 3-15/16 STR BR REDR
BDI # 296067
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
232,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
9,17
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,59
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
43,8
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
38,1
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Globálne číslo dielu GPN:
345756
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,92