TA6307H09S X 3-15/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA6307H09S X 3-15/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA6307H09S X 3-15/16 STR BR REDR
BDI # 296070
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
100HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
232,918
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
9,17
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
16,59
TA4207H09S X 2-15/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA4207H09S X 2-15/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA4207H09S X 2-15/16 STR BR REDR
BDI # 295810
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
185,674
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
7,31
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13
TA3203H09S X 2-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA3203H09S X 2-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA3203H09S X 2-7/16 STR BR REDR
BDI # 295676
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
20HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
152,908
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
6,02
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,79
TA5215H09S X 3-7/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA5215H09S X 3-7/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA5215H09S X 3-7/16 STR BR REDR
BDI # 295941
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
60HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
215,9
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,5
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,7
TA1107H09S X 1-11/16 STR BR REDR
Popis
DODGE TA1107H09S X 1-11/16 STR BR REDR
Katalógové číslo výrobcu TA1107H09S X 1-11/16 STR BR REDR
BDI # 295406
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
194,4
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
114,046
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,49
Ostatné vlastnosti:
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,01