HB482CN140TC/41.26A1SI1.250X2.36
Popis
DODGE HB482CN140TC/41.26A1SI1.250X2.36
Katalógové číslo výrobcu HB482CN140TC/41.26A1SI1.250X2.36
BDI # 298737
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
38,9
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,09
Celková šírka - palce:
8,66
HB483 140-CC 41.38 1-1/4IN SHFT
Popis
DODGE HB483 140-CC 41.38 1-1/4IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB483 140-CC 41.38 1-1/4IN SHFT
BDI # 298740
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
38,9
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,76
Celková šírka - palce:
8,66
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
250HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
38,9
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Concentric | With Extended High Speed Shaft | Without External Backstop Assembly | Optional Cooling Fan
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
55,1
Celková šírka - palce:
34,46
HB483 140-CC 45.91 1-1/4IN SHFT
Popis
DODGE HB483 140-CC 45.91 1-1/4IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB483 140-CC 45.91 1-1/4IN SHFT
BDI # 298743
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
38,9
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,76
Celková šírka - palce:
8,66
HB883 180-CC 41.19 2-1/8IN SHFT
Popis
DODGE HB883 180-CC 41.19 2-1/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB883 180-CC 41.19 2-1/8IN SHFT
BDI # 298991
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
38,9
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
20
Celková šírka - palce:
13,07